Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetischer Grill-Temperaturfühler, -40 bis 250 °C, Thermoelement Typ K, 881616


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetischer Grill-Temperaturfühler, -40 bis 250 °C, Thermoelement Typ K, 881616
Magnetischer Grill-Temperaturfühler, -40 bis 250 °C, Thermoelement Typ K, 881616
Artikel-Nr.:
     4502-22K0463
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     881616
EAN/GTIN:
     4099891470531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Thermoelement
Thermoelemente
Temperaturfühler, 881616, extech Der 881616 ist ein magnetischer Grill-Temperaturfühler vom Typ K. Zur Verwendung mit jedem Messgerät, das über einen Typ-K-Anschluss verfügt. Dieser Grill-Temperaturfühler hat einen Temperaturbereich von -40 bis 250°C (-40 bis 482°F). Er wird mit einer 6-monatigen Garantie geliefert. Features * Temperaturbereich: -40 bis 482°F (-40 bis 250°C) * Sondenoberfläche: 1" x 0.75" * 6ft Teflonkabel mit Zugentlastung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Magnetischer Grill-Temperaturfühler
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-40 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.1 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: extech temperaturfühler, temperaturfühler, thermoelement k, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 165,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 223,62*
€ 266,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,41*
€ 262,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,76*
€ 217,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,82*
€ 213,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,99*
€ 197,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.