Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Thermoelement-Kalibrator, PRC20-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Thermoelement-Kalibrator, PRC20-NIST
Extech Thermoelement-Kalibrator, PRC20-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0475
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PRC20-NIST
EAN/GTIN:
     4099891462574
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital Laborthermometer
Labor-Digitalthermometer
Kalibrator
Thermoelement
Thermoelement-Kalibrator, PRC20-NIST, extech Das PRC20 speist und misst acht Thermoelement-Geräte (J, K, T, E, C, R, S und N) und liefert ein präzises Ausgangssignal, das als Celsius/Fahrenheit oder mV angezeigt wird. Es verfügt über fünf vom Benutzer einstellbare Kalibriervoreinstellungen und einen Temperaturbereich vom Typ K von -58 bis 2498 Grad F (-50 bis 1370 Grad C). Der PRC20 eignet sich für Labor- und Feldkalibrierung, technische Forschung und Konstruktion, Fertigungs- und Prüftechnik, Fehlerbehebung bei Temperaturregelungsprozessen und HLK-Anwendungen. Im Lieferumfang enthalten sind Thermoelement-Kalibrierkabel mit Subminiatur-Steckverbindern, Standard-Kalibrierkabel mit Subminiatur-Steckverbindern, 100V-240V AC-Universaladapter mit vier Steckern, sechs 1,5-Volt-AA-Batterien, Hartschalenkoffer und Benutzerhandbuch. Features * Quelle und Messung von 8 Thermoelement-Geräten (J, K, T, E, C, R, S und N) * CJC - Cold Junction Compensation-Funktion * Bis zu fünf vom Benutzer einstellbare Kalibriervoreinstellungen * Handflächengroßes, doppelt gegossenes Gehäuse und großes, digital hintergrundbeleuchtetes Punktmatrix-LCD mit Thermoelementtyp-Anzeige * Die hochgenaue Kalibrierfunktion simuliert Präzisions-Thermoelementausgänge zur Verwendung bei der Kalibrierung von Thermometern, Transmittern, Reglern oder Aufzeichnungsgeräten * Zeigt die Ausgabe in Millivolt oder Temperatur auf der Grundlage von Thermoelement-Tabellen * Mini-Thermoelement-Stecker * Große Batteriebank für verlängerten Arbeitszyklus * Externer Stromadapter für kontinuierlichen Arbeitszyklus
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Thermoelement-Kalibrator
Genauigkeit:
±0,05 %
max. Temperatur:
1750 °C
min. Temperatur:
-120 °C
Reaktionszeit:
4 s
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, extech kalibrator, thermoelement, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Temperaturkalibrator, Thermokalibrator
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 739,36*
€ 896,58*
Frei Haus
ab € 775,83*
€ 896,60*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 896,58*
€ 1.066,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,67*
€ 1.038,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 785,54*
€ 934,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 772,61*
€ 919,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 739,36*
€ 879,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.