Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 42270 DATALOGGER,TEMP+HUMIDITY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 42270 DATALOGGER,TEMP+HUMIDITY
EXTECH 42270 DATALOGGER,TEMP+HUMIDITY
Artikel-Nr.:
     4502-22K0492
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     42270
EAN/GTIN:
     4099891475253
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Temperatur-/Feuchtigkeits-Datenlogger, 42270, extech Der 42270 ist ein zusätzlicher Feuchte- und Temperatur-Datenlogger zur Verwendung mit den Extech-Kits 42275 und 42276. Der Datenlogger misst die Temperatur von -40 bis 185°F (-40 bis 85°C) und die relative Luftfeuchtigkeit von 0 bis 100%. Er kann bis zu 8000 Messwerte jedes Parameters aufzeichnen. Das Messgerät hat eine programmierbare Abtastrate von 1 Sekunde bis 12 Stunden sowie Hoch- und Tiefalarm. Ein 42275- oder 42276-Kit ist erforderlich, um den Datenlogger zur Programmierung und Datenabfrage an einen PC anzuschließen. Features * Großer Betriebstemperaturbereich: -40 bis 185°F (-40 bis 85°C) * Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 bis 100% RH * Zeichnet bis zu 16.000 Messwerte auf (8.000 Messwerte für jeden Parameter) * Verwendung in Lagerbehältern, Lieferwagen, Gefriertruhen und mehr * Protokolliert Daten für Tage, Wochen oder Monate - bis zu 1 Jahr Batterielebensdauer * Programmierbare Abtastrate von 1 s bis 12 h plus Hi/Lo-Grenzwerte mit Alarmanzeige * LCD zeigt die aktuelle Temperatur/Feuchtigkeit an
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
16000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schnittstellen:
USB
Speicherintervall:
1s bis 12h
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 110,35*
€ 152,82*
Frei Haus
ab € 123,21*
€ 157,70*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,82*
€ 181,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,21*
€ 175,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,67*
€ 147,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.