| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0493 Herst.-Nr.: 42275 EAN/GTIN: 4099891475260 |
| | |
|
| | |
| Temperatur-/Feuchtigkeits-Datenlogger-Kit, 42275, extech Das 42275 ist ein Temperatur-/Feuchtigkeits-Datenlogger-Kit mit PC-Schnittstelle. Dieser wasserdichte (IP65) Datenlogger zeichnet bis zu 16.000 Messwerte (8.000 Messwerte für jeden Parameter) mit einem Datums-/Zeitstempel auf, der zur Analyse auf Ihren PC heruntergeladen werden kann. Temperatur/Feuchtigkeit können auf dem LCD-Display des Datenloggers angezeigt werden. Die Daten können von einer Docking-Station heruntergeladen werden, die weitere Logger hinzufügen kann. Programmierbare Abtastrate von 1 Sek. bis 2 Std. plus Hi/Lo-Grenzwerte mit Alarmanzeige. Das Produkt wird komplett mit Docking-Station, Software und einem 42270-Datenlogger mit Li-Ionen-Akku geliefert. Features * Großer Betriebstemperaturbereich: -40°F bis 185°F (-40°C bis 85°C) * Luftfeuchtigkeitsbereich: 0 bis 100% RH * Zeichnet bis zu 16.000 Messwerte auf (8.000 Messwerte für jeden Parameter) * Verwendung in Lagerbehältern, Lieferwagen, Gefriertruhen und mehr * Protokolliert Daten für Tage, Wochen oder Monate - bis zu 1 Jahr Batterielebensdauer * Mehrere 42270-Datenlogger können programmiert und Daten von einer einzigen Docking-Station heruntergeladen werden * Programmierbare Abtastrate von 1 s bis 12 h plus Hi/Lo-Grenzwerte mit Alarmanzeige * Programmieren Sie den Logger, analysieren und speichern Sie Daten mit Windows®-kompatibler Software * Anzeige der aktuellen Temperatur/Feuchtigkeit auf dem LCD-Display des Datenloggers Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 16000 | Logging-Funktion: | Temperatur, Feuchte | Schnittstellen: | USB | Speicherintervall: | 1s bis 12h | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger |
| | |
| |