Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH 42280 DATALOGGER, LCD,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH 42280 DATALOGGER, LCD,
EXTECH 42280 DATALOGGER, LCD,
Artikel-Nr.:
     4502-22K0494
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     42280
EAN/GTIN:
     4099891475277
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
datenlogger extech
datenlogger
Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-Datenlogger, 42280, extech Der 42280 ist ein Extech-Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsdatenlogger. Der Datenlogger zeichnet bis zu 16.000 Messwerte auf. Ausgestattet mit einer USB-Schnittstelle zum Herunterladen auf einen PC. Dreifach-LCD zeigt Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Datum (Jahr, Monat und Tag) an. Temperaturbereich von -4 bis 144°F (-20 bis 70°C). Komplett mit Windows-kompatibler Software, USB-Kabel, Universal-Netzadapter und vier AA-Batterien. Features * Dreifach-LCD-Anzeigen Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Datum (Jahr, Monat und Tag) * Über Tastatur oder PC programmierbar * Wählbare Datenabtastrate * Benutzerprogrammierbare akustische und visuelle Alarme * Wand-, Tisch- oder Stativhalterung * Kalibrierung über optionale Salzflaschen * Komplett mit Windows®-kompatibler Software, USB-Kabel, Universalnetzteil und vier AA-Batterien
Weitere Informationen:
Anzahl der Messwerte:
16000
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte
Schnittstellen:
USB
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 233,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,78*
€ 368,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,47*
€ 362,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,80*
€ 302,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,60*
€ 294,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,07*
€ 277,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.