| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0545 Herst.-Nr.: SD800 EAN/GTIN: 4099891475352 |
| | |
|
| | |
| Feuchte- und Temperatur-Datenlogger, SD800, extech SD800 überwacht die Luftqualität in Schulen, Bürogebäuden, Gewächshäusern, Krankenhäusern und überall dort, wo hohe Kohlendioxidkonzentrationen entstehen. Wählbare Datenabtastrate von 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden oder automatisch. Wartungsfreier CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen NDIR (nicht-dispersives Infrarot). Dreifach-LCD zeigt gleichzeitig CO2, Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit an. Komplett mit sechs AAA-Batterien, 2G-SD-Speicherkarte, Universal-Netzadapter und Montagehalterung. Features * Kontrollen für Kohlendioxid (CO2)-Konzentrationen * Wartungsfreier CO2-Sensor mit zwei Wellenlängen NDIR (nicht-dispersives Infrarot) * Dreifach-LCD zeigt gleichzeitig CO2 , Temperatur und relative Luftfeuchtigkeit * Messbereiche: CO2 - 0 bis 4.000ppm; Temperatur - 0 bis 50°C (32 bis 122°F); Luftfeuchtigkeit - 10 bis 90%RH * Datenlogger speichert Messwerte auf einer SD-Karte im Excel®-Format zur einfachen Übertragung auf einen PC * Wählbare Datenabtastrate: 5, 10, 30, 60, 120, 300, 600 Sekunden oder Auto * Beinhaltet Sensor mit 29 cm (11,4") Kabel, (6) AAA-Batterien, SD-Speicherkarte, Universal-Netzadapter und Montagehalterung Weitere Informationen: | | Anzahl der Messwerte: | 4000 | Logging-Funktion: | Temperatur, Feuchte | Schnittstellen: | SD Karte | Speicherintervall: | 5 bis 600s | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Temperatur-Datenlogger, Temperatur-Logging-System, Temperaturmesswerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchte-Datenlogger, Feuchtemesswerterfasser, Feuchtigkeit-Datenlogger, Feuchtigkeitsmesswerterfasser, Luftfeuchtemesswerterfasser, Luftfeuchtigkeit-Datenlogger |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 332,21* | € 438,47* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 376,70* | € 438,48* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 381,53* | € 440,74* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 479,17* | € 549,35* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 616,06* | € 698,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|