Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrschellen-Temperaturfühler, -20 bis 232 °C, Thermoelement Typ K, TP400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrschellen-Temperaturfühler, -20 bis 232 °C, Thermoelement Typ K, TP400
Rohrschellen-Temperaturfühler, -20 bis 232 °C, Thermoelement Typ K, TP400
Artikel-Nr.:
     4502-22K0558
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     TP400
EAN/GTIN:
     4099891470555
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
Hochtemperatur-Rohrschelle Typ K, TP400, extech Die Extech TP400 Typ K Hochtemperatur-Rohrschellensonde erzeugt eine freihändige, überhitzte und unterkühlte Temperaturmessung. Die federbelastete Klemmbacke dient zum sicheren Greifen von Rohren mit einem Durchmesser von 6,35 mm (0,25 Zoll) bis 38 mm (1,5 Zoll). Diese Sonde kann mit jedem Thermometer oder Multimeter mit einem Thermoelementeingang vom Typ K verwendet werden. Der Messbereich reicht von -4 bis 450°F (-20 bis 232°C) mit einer Genauigkeit von ±3,6°F (1,8°C). Features * Federbelastete Klemmbacke für sicheren Halt an Rohren mit einem Durchmesser von 6,35 mm (0,25") bis 38 mm (1,5") * Zur Verwendung mit jedem Thermometer oder MultiMeter mit einem Thermoelementeingang vom Typ K * Messbereich: -4 bis 450°F (-20 bis 232°C) * Genauigkeit: ±3,6°F (1,8°C) * Komplett mit angeschlossenem 0,9 m (36") Kabel und Stecker Typ K
Weitere Informationen:
Ausführung:
Rohrschellen-Temperaturfühler
max. Temperatur:
232 °C
min. Temperatur:
-20 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.15 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Thermoelement, Thermoelemente, extech temperaturfühler, temperaturfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 70,27*
€ 92,94*
€ 6,90*
ab € 72,33*
€ 93,48*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 74,07*
€ 95,06*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,07*
€ 88,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.