| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0559 Herst.-Nr.: TP830 EAN/GTIN: 4099891470562 |
| | |
|
| | |
| Thermistor-Sonde, TP830, extech 2 cm (0,78") Edelstahl-Thermistor-Sonde mit 1 m (39") Kabel Features * Temperaturbereich: -22 bis 158°F (-30 bis 70°C) * 2 cm (0,78") Edelstahlkörper * 1 m (39") Kabel mit 3-poligem 3,5-mm-Stecker * Kompatibel mit TH30 - USB Dual-Temperatur-Datenlogger Weitere Informationen: | | Ausführung: | Temperaturfühler | max. Temperatur: | 70 °C | min. Temperatur: | -30 °C | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: extech temperaturfühler, einstechfühler, Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,45* | € 25,81* | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 16,67* | € 25,81* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,20* | € 50,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|