Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Messgerät/Datalogger, EA80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Messgerät/Datalogger, EA80
Extech Messgerät/Datalogger, EA80
Artikel-Nr.:
     4502-22K0630
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     EA80
EAN/GTIN:
     4099891465360
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Datenlogger
Messgerät/Datalogger für Raumluftqualität, EA80, extech Das EA80 prüft die Kohlendioxidkonzentration mit einem wartungsfreien Zweiwellen-NDIR-CO2-Sensor (nicht-dispersives Infrarot) mit einem Bereich von 0 bis 6.000 PPM. Er kann bis zu 20.000 Datensätze automatisch protokollieren oder Sie können bis zu 99 Sätze manuell eingeben, um sie später abzurufen. Zu den zusätzlichen Funktionen gehören: automatische Abschaltung, Datenhaltung, Max/Min mit Zeitstempel und Alarm. Wird komplett mit sechs AAA-Batterien, Windows 95/98/NT/2000/ME/XP-kompatibler Software und einem RS-232-Schnittstellenkabel geliefert. Features * Kontrollen für Kohlendioxid-Konzentrationen (CO₂) * Wartungsfreies Zwei-Wellenlängen-NDIR (nicht-dispersives Infrarot) CO₂ * CO₂ Messbereich: 0 bis 6.000ppm * Temperaturmessbereich: -4 bis 140°F (-20 bis 60°C) * Feuchtigkeitsmessbereich: 10 bis 95%rF * Kontinuierliche (20.000 Sätze) oder manuelle (99 Sätze) Datenaufzeichnung * Komplett mit (6) AAA-Batterien, RS-232-Kabel und Windows®-kompatibler Software
Weitere Informationen:
Auflösung:
1 ppm
Ausführung:
Messgerät/Datalogger
Genauigkeit:
±0,1 %
max. Temperatur:
60 °C
Messbereich:
0 bis 6000 ppm
min. Temperatur:
-20 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
10 % bis 95 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger temperatur, datenlogger, datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Luftqualitätsmessgerät, Gasmessgerät, Kohlendioxid-Messgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 935,30*
€ 1.126,37*
Frei Haus
ab € 979,38*
€ 1.126,40*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.126,37*
€ 1.340,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.106,99*
€ 1.317,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 992,47*
€ 1.181,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 972,86*
€ 1.157,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,30*
€ 1.113,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.