Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Kältemittel-Lecksuchgerät, RD300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Kältemittel-Lecksuchgerät, RD300
Extech Kältemittel-Lecksuchgerät, RD300
Artikel-Nr.:
     4502-22K0634
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RD300
EAN/GTIN:
     4099891465407
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gasspürgerät
Lecksuchgerät
gasspürgerät
Kältemittel-Lecksucher, RD300, extech Der Kältemittelleckdetektor RD300 erkennt Leckagen an Klimaanlagen und Kühlsystemen. Er ist einfach zu bedienen und eignet sich ideal zum Aufspüren von Lecks an Klimaanlagen und Kühlsystemen, die alle gängigen Kältemittel verwenden. Der mehrfarbige LED-Leuchtbalken zeigt das Niveau des vom RD300 detektierten Kältemittel-Lecks an. Die eingebaute, helle LED-Komfortleuchte an der Sensorspitze beleuchtet schwach beleuchtete Inspektionsbereiche. Komplett mit Lecktestflasche, 9V-Batterie und schützendem Hartschalenkoffer. Features * Erkennt alle Standardkältemittel mit einem beheizten Diodensensor * LED-Licht an der Sondenspitze (mit Ein-/Aus-Schalter) für Arbeiten in schwach beleuchteten Bereichen * LEDs zeigen vom Benutzer wählbare Hoch/Mittel/Niedrig-Pegel mit einer Empfindlichkeit von 0,25/0,50/0,99 Unzen pro Jahr * Akustischer und visueller Alarm mit Stummschalttaste * Anzeige für schwache Batterie * Vor Ort austauschbarer Sensor und LED-Lichtspitze * Komplett mit Lecktestflasche, 9-V-Batterie und schützendem Hartschalenkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kältemittel-Lecksuchgerät
max. Temperatur:
50 °C
min. Temperatur:
0 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
80 %
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Gasdetektor, Gaslecksuchgerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 207,04*
€ 261,77*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 219,74*
€ 269,38*
€ 6,90*
ab € 220,53*
€ 269,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,38*
€ 320,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,80*
€ 285,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,55*
€ 276,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.