Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Sauerstoff Messgerät, SDL150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Sauerstoff Messgerät, SDL150
Extech Sauerstoff Messgerät, SDL150
Artikel-Nr.:
     4502-22K0635
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     SDL150
EAN/GTIN:
     4099891465414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dissolved Oxygen Messgerät
Gelöstsauerstoff Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
Messgerät/Datalogger für gelösten Sauerstoff, SDL150, extech Die SDL150 zeichnet Daten auf einer SD-Karte im Excel-Format auf. Doppelte hintergrundbeleuchtete Anzeige von Sauerstoffkonzentration und Temperatur. Misst gelösten Sauerstoff von 0 bis 20,0mg/L und 0 bis 100,0% Sauerstoff plus Temperatur von 0 bis 50°C (32 bis 122°F). Automatische Temperaturkompensation von 0 bis 50°C über den in der polarographischen Sauerstoffsonde integrierten Temperatursensor. Offset-Abgleich wird für die Null-Funktion verwendet, um relative Messungen durchzuführen. Speichert 99 Messwerte manuell und 20M Messwerte über 2G SD-Karte. Benutzerprogrammierbare Abtastrate. Eingebaute PC-Schnittstelle. Min/Max- und Data Hold-Funktionen, automatische Abschaltung. Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Sonde, zwei Ersatz-Ersatzmembranen, Elektrolyt und stabilem Transportkoffer. Features * Doppelte hintergrundbeleuchtete Anzeige von Sauerstoffkonzentration und Temperatur * Misst gelösten Sauerstoff von 0 bis 20,0mg/L und 0 bis 100,0% Sauerstoff plus Temperatur von 0 bis 50°C (32 bis 122°F) * Automatische Temperaturkompensation von 0 bis 50°C über den in die polarographische Sauerstoffsonde eingebauten Temperatursondensensor * Offset-Abgleich für die Null-Funktion zur Durchführung relativer Messungen * Speichert 99 Messwerte manuell und 20M-Messwerte über 2G-SD-Karte * Benutzerprogrammierbare Abtastrate * Eingebaute PC-Schnittstelle * Min/Max- und Data-Hold-Funktionen, Abschaltautomatik * Komplett mit 6 x AA-Batterien, SD-Karte, Sonde, zwei Ersatz-Ersatzmembranen, Elektrolyt und stabilem Transportkoffer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sauerstoff Messgerät
Genauigkeit:
±0,7 %
max. Temperatur:
50 °C
Messbereich:
0 bis 20 mg/l
min. Temperatur:
0 °C
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: O2-Messgerät, Sauerstoff-Messgerät, Sauerstoffmessgerät, gasmessgerät o2, dissolved oxygen messgerät, sauerstoff-messgerät extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Luftsauerstoffmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 471,06*
€ 562,04*
€ 5,90*
ab € 469,45*
€ 562,05*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 493,98*
€ 572,82*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 846,67*
€ 933,41*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 572,82*
€ 681,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 561,67*
€ 668,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 523,38*
€ 622,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,47*
€ 603,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 493,98*
€ 587,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
780417A
ab € 33,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.