| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0712 Herst.-Nr.: MO210 EAN/GTIN: 4099891467012 |
| | |
|
| | |
| Taschen-Feuchtigkeitsmesser, MO210, extech Mit diesem Taschenfeuchtemesser von Extech können Sie schnell beurteilen, ob Holz und andere poröse Materialien einem Wassereinbruch standgehalten haben. Drücken Sie einfach die scharf zugespitzten Elektrodenstifte in die Oberfläche von Rigipsplatten, Trockenbauwänden, Wandbrettern, Beton, Mörtel, Putz oder anderen Baumaterialien und das Gerät erkennt Feuchtigkeitswerte zwischen 0,2% und 2,4%. Schieben Sie den Materialwahlschalter auf Holz, und das Handmessgerät wird den Feuchtigkeitsgehalt in Holz von 6% bis 44% bestimmen. Komplett mit Schutzkappe, Ersatzstiften und drei CR-2032 Knopfbatterien. Features * Verwendung auf Wandtafeln, Rigips, Karton, Gips, Beton und Mörtel * Auswechselbare Messelektrodenstifte mit Gewinde * Eigenständiges Messgerät im Taschenformat mit Gürtelclip Weitere Informationen: | | Ausführung: | Materialfeuchtemessgerät | Genauigkeit: | ±1 % | Material: | Kunststoff | Messbereich: | 6 bis 44 %, 0,2 bis 2 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Materialfeuchte-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,51* | € 109,97* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 86,07* | € 109,99* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,99* | € 142,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|