| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0718 Herst.-Nr.: MO280 EAN/GTIN: 4099891467074 |
| | |
|
| | |
| Stiftloser Feuchtigkeitsmesser, MO280, extech Das MO280 ermöglicht nicht-invasive Feuchtigkeitsmessungen in Holz und anderen Baumaterialien praktisch ohne Oberflächenbeschädigung. Das Messgerät verwendet elektromagnetische Technologie zur schnellen Anzeige des Feuchtigkeitsgehalts von Holz und Baumaterialien. Wählen Sie aus 10 Holzarten und Messbereichen. Das LCD zeigt den prozentualen Feuchtigkeitsgehalt des zu prüfenden Holzes oder Materials an. Es hat eine Messtiefe von bis zu 0,75 Zoll. (22 mm) unter der Oberfläche. Das MessgerÃ?t verfÃ?gt außerdem Ã?ber eine automatische interne PrÃ?fung und Kalibrierung sowie eine Anzeige fÃ?r schwache Batterien. Komplett mit 9V-Batterie und Beutel-Etui. Features * Nicht-invasive Messung zur Überwachung der Feuchtigkeit in Holz und anderen Baumaterialien * Wählen Sie aus 10 Holzarten und Messbereichen * Messtiefe bis 20 mm (0,75") unter der Oberfläche * LCD-Anzeigen % Feuchtigkeit des getesteten Holzes oder Materials Weitere Informationen: | | Ausführung: | Materialfeuchtemessgerät | Messbereich: | 0 bis 99 % | Ursprungsland: | CN | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Materialfeuchte-Messgerät |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 95,87* | € 120,91* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 96,95* | € 120,92* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 102,57* | € 125,29* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 103,80* | € 127,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 131,15* | € 163,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|