Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH PQ3450 3-PHASE POWER ANALYZER/DATALOGGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH PQ3450 3-PHASE POWER ANALYZER/DATALOGGER
EXTECH PQ3450 3-PHASE POWER ANALYZER/DATALOGGER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0806
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     PQ3450
EAN/GTIN:
     4099891473228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Netzanalysator
datenlogger spannung
netzanalysator
Leistungsanalysator/Datalogger, PQ3450, extech Der PQ3450 ist ein 3-Phasen-Leistungsanalysator/Datenlogger, der bis zu 30.000 Messsätze im Excel-Format auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte aufzeichnen kann. Das Produkt ist mit seinem robusten, umspritzten Gehäuse leicht zu halten und verfügt über eine eingebaute Uhr und einen Kalender, 35 Parameter und eine CAT III 600V Sicherheitseinstufung. Komplett mit einem Jahr Garantie, 4 Spannungskabeln mit Krokodilklemmen, 8 AA-Batterien, SD-Karte, 100-240 Volt AC-Adapter und Etui. Klemmsonden separat erhältlich. Features * Großes, von der Sonne ablesbares, numerisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung und benutzerfreundlichem Bildschirmmenü * Optional 200A, 1200A Stromzangen oder 3000A flexible Stromsonden (separat erhältlich) * Einstellbares Verhältnis von Stromwandler CT (1 zu 600) und Potentialtransformator PT (1 zu 1000) für Hochleistungsverteilungssysteme * Protokollieren Sie bis zu 30.000 Lesevorgänge auf einer austauschbaren SD-Speicherkarte im Microsoft Excel®-Format * Großer Abtastratenbereich (2 Sekunden bis 2 Stunden) * Eingebaute Uhr und Kalender * Komplett mit 4 Spannungskabeln mit Krokodilklemmen, 8 AA-Batterien, SD-Karte, 100-240V AC-Adapter und Etui. * Klemmsonden sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leistungsanalysator
Batterie:
AA
Steckverbinder:
USB
Tonsignal:
Nein
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: datenlogger extech, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Analysator, Energieanalysator, Leistungs-Analysator
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.879,63*
€ 1.968,07*
€ 6,90*
ab € 1.877,37*
€ 1.968,09*
Frei Haus
ab € 2.339,07*
€ 2.517,28*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.968,07*
€ 2.342,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.943,80*
€ 2.313,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.900,37*
€ 2.261,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.883,13*
€ 2.240,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.879,63*
€ 2.236,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Extech
PQ34-12
ab € 555,10*
Zubehör
Extech
PQ34-2
ab € 415,58*
Zubehör
Extech
PQ34-30
ab € 682,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.