| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K0890 Herst.-Nr.: PQ3210 EAN/GTIN: 4099891479176 |
| | |
|
| | |
| Stromzangen-Sonden, PQ3210, extech Der PQ3210 ist ein Satz von 1200-A-Flexklemmen (3er-Satz) für den Analysator PQ3350. Diese Sonden sind 12 Zoll groß. (304 mm) zum Wickeln um Stromschienen. Features * Kompatibel mit PQ3350 - 3-Phasen-Leistungs- und Oberschwingungsanalysator Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1200 A, rot/gelb/blau | Geeignet für: | PQ3350 | Zubehörart: | Stromzangen-Sonden | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, extech strommesszange, stromzangen adapter, Adapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte |
| | |
| |