Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXTECH DV25 CAT IV VOLTAGE TESTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXTECH DV25 CAT IV VOLTAGE TESTER
EXTECH DV25 CAT IV VOLTAGE TESTER
Artikel-Nr.:
     4502-22K0926
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     DV25
EAN/GTIN:
     4099891459123
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer
Spannungsprüfer, DV25, extech Modell DV25 ist ein Zweibereichs-NCV-Detektor, der zwei Modelle in einem kombiniert. Der niedrige Bereich misst bis zu 24 Volt und der hohe Bereich misst bis zu 1000 Volt. Akustische und visuelle Anzeige, robustes doppelt gegossenes Gehäuse und eine helle eingebaute LED-Taschenlampe. Komplett mit 2 x AAA-Batterien. Features * Zur Verwendung auf 50/60Hz-Schaltungen * Akustische und optische Spannungsanzeige * Eingebaute helle Taschenlampe mit Ein/Aus-Taste * Robustes doppelt umspritztes Gehäuse * Die Spitze passt in Steckdosen oder gegen die Drahtisolationsprüfung
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT IV
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.117 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 14,63*
€ 21,83*
€ 6,90*
ab € 14,09*
€ 21,86*
€ 5,95*
ab € 16,40*
€ 23,57*
1 Tag
7
€ 14,99*
ab € 19,68*
€ 27,89*
€ 3,50*
ab € 33,28*
€ 44,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,49*
€ 20,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MP780768
ab € 15,52*
Ähnlich
Multicomp
MP780770
ab € 17,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.