| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4502-22K0948 Herst.-Nr.: 480826 EAN/GTIN: 4099891467982 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dreiachsiger EMF-Tester, 480826, extech Der 480826 Triple Axis EMF Tester wurde entwickelt, um eine schnelle, zuverlässige und einfache Möglichkeit zur Messung der Strahlungspegel elektromagnetischer Felder um Stromleitungen, elektrische Geräte und Industriegeräte herum zu bieten. Bietet eine dreiachsige (X-, Y-, Z-Richtung) Messung elektromagnetischer Felder. Kalibriert zur Messung von EMF-Strahlung in großen Bandbreiten von 30 Hz bis 300 Hz. Komplett mit Sensor mit 930 mm (3 ft.) Kabel, 9-V-Batterie und stabilem Transportkoffer. Features * Messung elektromagnetischer Felder in drei Achsen (X-, Y-, Z-Richtung) * Ideal für EMF-Messungen an Hochspannungsleitungen, elektrischen Geräten und industriellen Anlagen * Große Messbereiche (3 Bereiche von µTesla oder mGauss) * Großziffrige LCD-Anzeige, Datenhaltung * Einfach zu verwendende entfernte Sonde * Komplett mit Sensor mit 930 mm (3ft) Kabel, 9-V-Batterie und stabilem Transportkoffer Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ausführung: | EMF-Messgerät | Messbereich: | 0,1 bis 20000 mG, 0,01 bis 2000 µT | Ursprungsland: | TW | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 284,34* | € 338,95* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4502 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 317,12* | € 417,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 367,19* | € 443,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4502 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | ![](/p.gif) | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|