Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Temperaturregler, 48VFL13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Temperaturregler, 48VFL13
Extech Temperaturregler, 48VFL13
Artikel-Nr.:
     4502-22K0982
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     48VFL13
EAN/GTIN:
     4099891463052
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prozessregler
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
Temperatur-PID-Regler, 48VFL13, extech 48VFL13 Temperatur-PID-Regler bietet Fuzzy Logic erweiterten PID und eine Soft-Start-Funktion, die Heizgeräte vor Kaltstarts schützt. PID plus Fuzzy Logic bewältigt selbst die anspruchsvollsten Anwendungen und eliminiert Überschwingen, unerwünschte Prozessschwankungen und Drift. Die Soft-Start-Funktion eignet sich ideal für Prozesse, wie sie z.B. in der thermoplastischen Kunststoffindustrie eingesetzt werden, wo eine sorgfältige, genaue und langsame Erwärmung des Produkts erforderlich ist. Akzeptiert Thermoelement- und RTD-Eingänge. Einstufiges Ramp and Soak-Programm mit Ramp-to-Set-Point Limit, das bei kritischen Prozessanforderungen mit der Soft-Start-Funktion kombiniert werden kann. Komplett mit Montagebügel-Hardware und Schraubklemmen für einfache Verdrahtung. Auch mit Relaisausgang (48VFL11) erhältlich. Features * 4-20mA-Ausgang * Duale 4-stellige LED-Anzeigen von Prozess- und Sollwerten * Benutzerfreundliche Menüs und taktiles Tastenfeld für einfache Programmierung * One-Touch-Autotuning für schnelle Einrichtung und präzise Steuerung * Fuzzy Logic PID bietet intuitive Steuerung, die menschliche Steuerlogik simuliert * Zwei "Selbsthaltende" Alarmrelais serienmäßig mit 8 Alarmmodi * Akzeptiert Thermoelement- und RTD-Eingänge
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,1 °C
Ausführung:
Temperaturregler
Genauigkeit:
±1º C
max. Temperatur:
1800 °C
min. Temperatur:
-270 °C
Reaktionszeit:
100 s
Ursprungsland:
TW
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: prozessregler, Automation, Steuerungen und Industrielle Kommunikation, Regler, Steuerbox, Steuergerät, Steuerung, PID-Regler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 300,64*
€ 391,12*
Frei Haus
ab € 314,93*
€ 391,14*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 391,12*
€ 465,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,99*
€ 462,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,52*
€ 413,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,78*
€ 404,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,64*
€ 357,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.