Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Extech Feuchte- und Temperaturmessgerät, RH520B-NIST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Extech Feuchte- und Temperaturmessgerät, RH520B-NIST
Extech Feuchte- und Temperaturmessgerät, RH520B-NIST
Artikel-Nr.:
     4502-22K0986
Hersteller:
     Extech
Herst.-Nr.:
     RH520B-NIST
EAN/GTIN:
     0793950455241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermo-Hygrometer
Thermohygrometer
thermohygrometer extech
thermo hygrometer
Feuchte- und Temperaturmessgerät, RH520B-NIST, Extech Dieser papierlose Diagrammschreiber bietet eine gleichzeitige digitale/grafische Anzeige von %RH und Temperatur oder Taupunkt und zeigt Datum/Uhrzeit und Min/Max-Werte an. Verwenden Sie die kostenlose PC-basierte Software zur Datenübertragung auf einen PC und zur grafischen Darstellung von %RH, Temperatur, Taupunkt, Feuchtkugel und GPP oder g/kg. Für Luftfeuchtigkeit und Temperatur können akustische und visuelle Grenzwerte für hohe und niedrige Werte eingestellt werden. Features * Gleichzeitige numerische und grafische Anzeige von Feuchte- und Temperatur- oder Taupunktmesswerten sowie Zeit und Datum * Misst Luftfeuchtigkeit und Temperatur und berechnet/zeichnet Taupunkt, Feuchtkugel und GPP (Körner pro Pfund) mit der mitgelieferten Software * Große grafische Doppel-LCD-Anzeigen mit einstellbarer vertikaler und horizontaler TAC-Auflösung * Der interne Speicher zeichnet bis zu 49.000 Datenpunkte auf und kann zur weiteren Datenanalyse auf einen PC übertragen werden * LCD-Anzeige zeigt den Prozentsatz des verbleibenden Speichers an * Abnehmbare Sonde mit einer Reichweite von bis zu 1 Meter für Messungen in geschlossenen Umgebungen * Akustischer und visueller Alarm mit Hi/Low-Sollwerten * Scrollen des Cursors zur Anzeige ausgewählter aufgezeichneter Daten * Tisch- oder Wandhalterung
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feuchte- und Temperaturmessgerät
Genauigkeit:
±1 °C
max. Temperatur:
60 °C
min. Temperatur:
-30 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
1 bis 99 %
Ursprungsland:
CN
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 505,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,74*
€ 712,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,80*
€ 687,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 542,25*
€ 645,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,12*
€ 622,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,12*
€ 601,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.