Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO D05-2 Multifunktions-Handmessgerätfür DX - Digitalsensoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PRO D05-2 Multifunktions-Handmessgerätfür DX - Digitalsensoren
PRO D05-2 Multifunktions-Handmessgerätfür DX - Digitalsensoren
Artikel-Nr.:
     4502-22K0997
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     PRO D05-2
EAN/GTIN:
     4058175714013
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Temperaturlogger
datenlogger temperatur
datenlogger
Multifunktions-Datenlogger, PRO D05-2, Senseca Das PRO D05-2 ist ein professionelles, multifunktionales Handmessgerät mit großem Funktionsumfang, hoher Robustheit und einfacher Bedienung für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb. Das PRO D05-2 verfügt über die Möglichkeit der Datenaufzeichnung und USB-Akkus. Das breite Spektrum dieses Sensors ermöglicht Messungen wie Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftgeschwindigkeit, Druck, Beleuchtungsstärke und Raumluftqualität. Features * Schnell und präzise * Einfache Bedienung und Ablesbarkeit durch hintergrundbeleuchtetes Dot-Matrix/Klartext-Display * Mehrsprachig * Verschiedene Messansichten verfügbar, inklusive Live-Diagramm * Statistische Funktionen Min, Avg, Max * Stoß- und schlagfest * IP 67 wassergeschützt * Eingebauter klappbarer Ständer und Magnet für flexiblen Betrieb
Weitere Informationen:
Logging-Funktion:
Temperatur, Feuchte, Taupunkt, Druck
Schnittstellen:
USB
Schutzart (IP):
IP67
Speicherintervall:
1s bis 1h
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.445 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Mess-Datenlogger, Messwertaufzeichnungsgerät, Messwerterfasser, Umwelt- und Kraftmessgerät, Umweltmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 354,27*
€ 415,78*
Frei Haus
ab € 343,53*
€ 415,80*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 348,93*
€ 415,90*
13 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 365,00*
€ 429,44*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,78*
€ 494,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,10*
€ 486,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,46*
€ 445,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 365,86*
€ 435,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,27*
€ 421,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Senseca
DX 240-2BA
ab € 196,44*
Zubehör
Senseca
DX 210-2.5HPA
ab € 183,99*
Zubehör
Senseca
DX 210-20HPA
ab € 184,24*
Zubehör
Senseca
DX 210-200KPA
ab € 183,77*
Zubehör
Senseca
DX 210-500HPA
ab € 183,22*
Zubehör
Senseca
DX 210-700KPA
ab € 183,53*
Zubehör
Senseca
DX 330
ab € 333,46*
Zubehör
Senseca
486229
ab € 198,26*
Zubehör
Senseca
486793
ab € 199,88*
Zubehör
Senseca
486774
ab € 198,77*
Zubehör
Senseca
DX 111-130
ab € 99,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.