Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF1T-E3-B-LE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF1T-E3-B-LE
Temperaturfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF1T-E3-B-LE
Artikel-Nr.:
     4502-22K1074
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     GF1T-E3-B-LE
EAN/GTIN:
     4058175096379
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PT1000
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
pt1000
Kompakter Sensor, GF1T-E3, Senseca Der GF1T-E3 ist ein kompakter Pt1000 Handsensor mit Silikongriff. Es handelt sich um einen leichten, einfach zu bedienenden Griff mit optimierter Ergonomie und flexiblem Kabel. Dieses Produkt ist wasserdicht: Es kann vollständig untergetaucht werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Handfühler
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-70 °C
Technologie:
Pt1000 Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.036 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,74*
€ 37,85*
13 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 28,81*
€ 40,05*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,15*
€ 41,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,86*
€ 40,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.