Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstechfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF2T-E1.5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstechfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF2T-E1.5
Einstechfühler, -70 bis 250 °C, Pt1000 Sensor, GF2T-E1.5
Artikel-Nr.:
     4502-22K1087
Hersteller:
     Senseca
Herst.-Nr.:
     GF2T-E1.5
EAN/GTIN:
     4058175659789
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstechfühler
Einstichfühler
PT1000
einstechfühler
Einstechfühler, GF2T-E1.5, Senseca Dieser Einstecksensor besteht aus V4A-Rohr, IP67 im angeschlossenen Zustand, BNC-Stecker mit EPDM-Tülle bis +75 °C.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einstechfühler
max. Temperatur:
250 °C
min. Temperatur:
-70 °C
Technologie:
Pt1000 Sensor
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Temperaturfühler, Temperaturmesssonde, Temperatursensor, Temperatursonde, Temperatur-Tastkopf, Thermoelement, Thermometersonde, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Messsonde, Umwelt- und Kraftmessgerät, Temperaturmessgerät, Thermomessgerät, Thermometer, Sonde
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,40*
€ 58,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,15*
€ 57,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,43*
€ 54,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,52*
€ 43,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.