Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachstecker, 120 °C, Thermoelement Typ K, NST1200-K-GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachstecker, 120 °C, Thermoelement Typ K, NST1200-K-GE
Flachstecker, 120 °C, Thermoelement Typ K, NST1200-K-GE
Artikel-Nr.:
     4502-22K1260
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     NST1200-K-GE
EAN/GTIN:
     4058175025669
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Thermoelement
Thermoelemente
thermoelement k
thermoelement
Flachstecker, NST1200-K-GN, Greisinger Flachstecker für Sonde Typ K
Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachstecker
max. Temperatur:
120 °C
Technologie:
Thermoelement Typ K
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.006 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Automation, Fühler, Sensor, Sensoren-Zubehör, Messtechnik, Measurement Technology, Steckverbinder, Steckverbindung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.