| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1370 Herst.-Nr.: GMK100-GE EAN/GTIN: 4099891467159 |
| | |
|
| | |
| Kapazitive Materialfeuchtemessgeräte Typ Greisinger GMK 100. Zur Feuchtemessung und -bewertung von Holz, Beton, Estrich, Putz, etc. mit direkter Feuchteanzeige in %; Merkmale: zerstörungsfreie Messverfahren, akustische und visuelle Feuchtebewertung, 2 wählbare Messtiefen, 18 Kennlinien für Holz und gängigen Baumaterialien, zusätzlicher Referenzkennlinie für hochauflösende Relativmessungen, Hintergrundbeleuchtung, Feuchtebewertung: in 6 Stufen, Messtiefen 10 und 25 mm, Betriebstemperatur: –25 bis +50 °C, Maße: 106 x 67 x 30 mm, Gewicht: 145 g. Typ: GMK 100, Materialfeuchtemessgerät Weitere Informationen: | | Ausführung: | Materialfeuchtemessgerät | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.15 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Materialfeuchte-Messgerät, Umwelt- und Kraftmessgerät |
| | |
| |