| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1375 Herst.-Nr.: P 5035 EAN/GTIN: 4099891468095 |
| | |
|
| | |
| Vierfach-Multifunktionsmessgeräte für Licht/Schall/Luftfeuchte und Temperatur Typ PeakTech 5035. Das Gerät ist hervorragend geeignet als Schallpegelmesser für dB-Messungen und die Bestimmung von Schallpegelverhältnissen in der Großraumakustik. Als Lux-Meter eignet es sich zur Bestimmung der Lichtverhältnisse im Freien über eine hochstabile Si-Diode, wobei der Luftfeuchtigkeits- und Temperaturmesser mit einem Halbleiterlelement und einem Sensor Typ K arbeitet; Merkmale: LCD-Anzeige mit Funktionssymbolen (3stellig, 17 mm hoch), automatische Überlaufanzeige, Hold und Maximalwert-Hold, Abschaltautomatik, Stativhalterung. Lichtstärke (±5,0 % +10 Digit –0, 01 Lux): 20/200/2000/20.000 Lux, Schallpegel: 35 bis 100 dB, 65 bis 130 dB/±3,5 dB, Rel. Luftfeuchte: 25 bis 95 % ±5,0 %, Temperatur: –20 bis +200/750 °C, ±3,0 %/+2,0 °C, Maße: B 64, H 251, D 40 mm, Gewicht: 250 g. Typ: 5035, Multifunktionsmessgerät Weitere Informationen: | | Ausführung: | Multifunktionsmessgerät | Genauigkeit: | ±5 % | Messbereich: | 0 bis 20000 Lux | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.84116 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Hygrometer, Luftfeuchte-Messgeräte, Luftfeuchtigkeitsmesser, hygrometer, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Dosimeter, Strahlenmessgerät, Strahlungsmessgerät, Beleuchtungsmessgerät, Fußkerzen-Messgerät, Lichtmessgerät, Luxmeter, Lautstärkemesser, Lautstärkemessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, Temperaturmessgerät, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 89,60* | € 111,18* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 89,21* | € 111,20* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 93,88* | € 120,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|