| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K1397 Herst.-Nr.: 5020-0342 EAN/GTIN: 4099891467197 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. Batterien, Resistive Materialfeuchtemessgeräte Typ Dostmann HUMIDCheck Mini. Ideal zur Vorkontrolle auf der Baustelle, zur Holz- und Baufeuchtemessung; Messbereich Holz: 6,0 bis 42 %, Genauigkeit Holz: bis 30 % ±2,0 %, ab 30 % ±4,0 %, Messbereich Baustoff: 0,2 bis 2,0 %, Genauigkeit Baustoff: bis 1,4 % ±0,1 %, ab 1,4 % ±0,2 %, Temperaturbereich: 0 bis +40 °C, 32 bis 104 °F, Maße: 80 x 40 x 20 mm, Gewicht: 50 g. Batterien werden mitgeliefert. Typ: 5020-0342, Materialfeuchtemessgerät Weitere Informationen: | | Ausführung: | Materialfeuchtemessgerät | Genauigkeit: | ±2 %, ±4 % | Messbereich: | 6 bis 42 %, 0,2 bis 2 % | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.0794 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Feuchtemesser, Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser, Feuchtigkeitsmessgerät, Materialfeuchte-Messgerät, Umwelt- und Kraftmessgerät |
| | |
| |