Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Selbstversorgende Aufsteckanzeige GIA 0420 VO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Selbstversorgende Aufsteckanzeige GIA 0420 VO
Selbstversorgende Aufsteckanzeige GIA 0420 VO
Artikel-Nr.:
     4502-22K1414
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     GIA 0420 VO
EAN/GTIN:
     4099891455675
Artikeldatenblatt
Aufsteckanzeige, GIA 0420 VO, Greisinger Hilfsenergiefreie Aufsteckanzeige ohne Tasten, 4 ... 20 mA Features * Freie "Vor Ort"-Skalierung ohne zusätzliche Hilfsmittel innerhalb von Sekunden * Überwachung auf Sensorbruch, Sensorkurzschluss, Bereichsüber- und Bereichsunterschreitung. * Zuschaltbare Softwarefilter garantieren eine ruhige Anzeige auch bei störbehaftetem Gebersignal. * Ohne Hilfsenergie
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
35.5 mm
Frequenzmessung:
Nein
max. Spannung:
28 V
max. Strom:
20 mA
Montage:
Einbaumontage
Regelausgang:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Spannung:
12-28 VAC
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 128,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,67*
€ 191,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,96*
€ 189,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,30*
€ 171,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,29*
€ 152,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.