Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MESSGER. TE1250-0.1F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MESSGER. TE1250-0.1F
MESSGER. TE1250-0.1F
Artikel-Nr.:
     4502-22K1812
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TE 1250-0.1F
EAN/GTIN:
     4045761140141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmesser
Schichtdickenmessgerät
Messgerät, TE 1250-0.1 F, Sauter Features * Digitales Schichtdickenmessgerät * RS232-Schnittstelle möglich mit optionalem Zubehör ATC-01 RS 685-0959 * Messbereich von bis zu 1250 μm, umschaltbar zwischen μm und Zoll * Mit Offset-Genauigkeitsfunktion Kalibrierung im konkreten Messbereich zur Verbesserung der Genauigkeit auf 1%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.73366 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: schichtdickenmessgerät sauter, farbschichtmessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Umwelt- und Kraftmessgerät, Materialstärkemessgerät
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 272,33*
€ 357,19*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 306,89*
€ 363,42*
Frei Haus
ab € 342,71*
€ 400,72*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,25*
€ 406,70*
Frei Haus
ab € 424,99*
€ 508,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,42*
€ 432,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,12*
€ 427,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,70*
€ 398,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,66*
€ 382,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,89*
€ 365,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.