Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromzange FLUKE I-FLEX 2500-18, 2500 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromzange FLUKE I-FLEX 2500-18, 2500 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Stromzange FLUKE I-FLEX 2500-18, 2500 A (AC), CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Artikel-Nr.:
     4502-22K7670
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE I-FLEX 2500-18
EAN/GTIN:
     4099891457471
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
strommesszangen fluke
Strommesszange, 3676405, Fluke Die flexiblen Stromzangen Fluke iFlex® erweitern den Messbereich ausgewählter Fluke Messgeräte auf 2500 A AC und bieten gleichzeitig ultimative Messflexibilität. Die iFlex®-Sonden werden direkt an das Messgerät angeschlossen und zeigen Strommessungen ohne fehleranfällige Skalierungsfaktoren an. Das 1,8 m lange Kabel ermöglicht eine Trennung zwischen dem Messort und dem Zangenmessgerät, wodurch die Anzeige leichter zu sehen ist. Die große Schleifengröße und der dünne Querschnitt ermöglichen die Messung von Leitern mit ungünstigen Abmessungen und einen verbesserten Zugang zu Leitungen in beengten Räumen. Erhältlich in den Größen 25 cm (10 Zoll) und 45 cm (18 Zoll). Features * Erweitert den Messbereich auf 2500 A AC und bietet gleichzeitig eine erhöhte Anzeigeflexibilität, die Möglichkeit zum Messen von Leitern mit ungünstigen Abmessungen und einen verbesserten Kabelzugang * CAT IV 600 V, CAT III 1000 V * 7,5 mm Spulendurchmesser ermöglicht Messungen in engen Räumen * Ergonomisches Design ermöglicht eine einfache Bedienung mit einer Hand
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Messwert (Frequenz):
500 Hz
max. Strommesswert (bei AC):
2500 A
min. Messwert (Frequenz):
0.1 Hz
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Ursprungsland:
BG
Gewicht:
0.3 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: strommesszangen, Adapter, Stromzangenadapter, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 209,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,09*
€ 308,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,43*
€ 264,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,54*
€ 249,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.