Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC-Stromzange P 1610, 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), Öffnung 35 mm, CAT II


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC-Stromzange P 1610, 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), Öffnung 35 mm, CAT II
AC-Stromzange P 1610, 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), Öffnung 35 mm, CAT II
Artikel-Nr.:
     4502-22K7700
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1610
EAN/GTIN:
     4250569400308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
AC/DC-Stromzange, 1610, PeakTech Dieses professionelle Zangenmessgerät kann Ströme berührungslos messen und verfügt über ein robustes, bruch-, feuersicheres und ergonomisch geformtes Gehäuse mit angespritztem Gummischutz. Die tropfenförmigen Klemmbacken erleichtern den Einsatz in industriellen und kommerziellen Umgebungen oder an schwer zugänglichen Stellen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Messwert (Frequenz):
100 MHz
max. Strommesswert (bei AC):
1000 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
min. Messwert (Frequenz):
5 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Zangenöffnung:
35 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6542 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Zangenamperemeter, peaktech strommesszange, frequenz digitalanzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Digital-Strommesszange, Digital-Stromzange, Digital-Stromzangen-Multimeter, TRMS-Digital-Strommesszange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Multimeter, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Digital-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, Zangen-Multimeter, Zangen-Vielfachmessgerät, TRMS-Zangen-Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 53,64*
€ 69,77*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 53,72*
€ 69,80*
€ 6,90*
ab € 52,61*
€ 70,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,77*
€ 83,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,84*
€ 81,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,49*
€ 79,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,07*
€ 75,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.