Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AC/DC-Stromzange P 1615, 1000 A (DC), 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), Öffnu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AC/DC-Stromzange P 1615, 1000 A (DC), 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), Öffnu
AC/DC-Stromzange P 1615, 1000 A (DC), 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC), Öffnu
Artikel-Nr.:
     4502-22K7705
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1615
EAN/GTIN:
     4099891457495
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Temperatur-Digitalanzeige
Wechselspannung-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangenmessgerät, P 1615, PeakTech Stromzangen eignen sich ideal für die Strommessung in elektrischen Anlagen und Schaltschränken, da zur kontaktfreien Strommessung nur Einzeladern durch die Zangenbacken geführt werden und keine elektrischen Verbindungen aufgetrennt werden müssen. Auch werden durch diese Methode Messungen von sehr hohen Strömen möglich, welche bei direkter Verbindung jedes handelsübliche Multimeter überlasten würden. Features * 3 ¾-stellige, 17 mm LCD-Anzeige, max. Anzeige: 3999 * Automatische und manuelle Bereichswahl * Messwerthaltefunktion * Hintergrundbeleuchtung * AC/DC-Strom: 1000 A
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC/DC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Nein
max. Messwert (Frequenz):
100 kHz
max. Strommesswert (bei AC):
1000 A
max. Strommesswert (bei DC):
1000 A
max. Widerstandsmessbereich:
40 MΩ
min. Messwert (Frequenz):
5 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V
Zangenöffnung:
31 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.6568 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Stromzangen, Zangenamperemeter, peaktech strommesszange, frequenz digitalanzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Digital-Strommesszange, Digital-Stromzange, Digital-Stromzangen-Multimeter, TRMS-Digital-Strommesszange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Multimeter, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Digital-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, Zangen-Multimeter, Zangen-Vielfachmessgerät, TRMS-Zangen-Multimeter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 80,60*
€ 101,89*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 80,99*
€ 101,92*
€ 6,90*
ab € 80,24*
€ 105,34*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,89*
€ 121,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,76*
€ 119,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.