Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRMS AC/DC-Stromzange P 1670, 1000 A (DC), 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRMS AC/DC-Stromzange P 1670, 1000 A (DC), 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
TRMS AC/DC-Stromzange P 1670, 1000 A (DC), 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
TRMS AC/DC-Stromzange P 1670, 1000 A (DC), 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
TRMS AC/DC-Stromzange P 1670, 1000 A (DC), 1000 A (AC), 600 V (DC), 600 V (AC),
Artikel-Nr.:
     4502-22K7828
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1670
EAN/GTIN:
     4250569403309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Frequenz-Digitalanzeige
Strommesszangen
Stromzangen
Zangenamperemeter
Digitales Klemmenmessgerät, 1670, PeakTech Dieses neue professionelle digitale Zangenmessgerät für Messungen bis 1000 A AC/DC bietet eine Vielzahl von Funktionen und besticht vor allem durch das robuste, gummierte und ergonomisch geformte Gehäuse, das eine sichere Handhabung bei der Messung gewährleistet und auch für den Einsatz im industriellen Bereich geeignet ist. Technische Daten * Überspannungskategorie: KAT III 1000 V * max. gemessener Stromwert (AC): 1.000 A * max. gemessener Stromwert (DC): 1.000 A * max. Spannungsmessbereich (AC): 750 V * max. Spannungsmessbereich (DC): 1.000 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
AC/DC-Stromzange
Echteffektivwertmessung (TRMS) möglich:
Ja
max. Messwert (Frequenz):
10 MHz
max. Strommesswert (bei AC):
1000 A
max. Strommesswert (bei DC):
1000 A
max. Widerstandsmessbereich:
50 MΩ
min. Messwert (Frequenz):
50 Hz
Spannungsmessbereich (AC):
600 V
Spannungsmessbereich (DC):
600 V
Überspannungskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Zangenöffnung:
48 mm
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
1.45 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: peaktech strommesszange, frequenz digitalanzeige, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Ammeter, Amperemeter, Strommesser, Strommessgerät, Strommesszange, Stromzange, Zangenstrommesser, Zangenstrommessgerät, AC/DC-Strommesszange, AC/DC-Stromzange, Gleich-/Wechselstromzange, Digital-Strommesszange, Digital-Stromzange, Digital-Stromzangen-Multimeter, TRMS-Digital-Strommesszange, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Zangenmessgerät, Multimeter, Vielfachmessgerät, Vielfachtester, Digitales-Vielfachmessgerät, Digital-Multimeter, Stromzangen-Multimeter, Zangen-Multimeter, Zangen-Vielfachmessgerät, TRMS-Zangen-Multimeter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
Frei Haus
ab € 121,13*
€ 165,66*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 134,72*
€ 165,70*
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 168,90*
€ 6,90*
ab € 137,20*
€ 181,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,75*
€ 196,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,73*
€ 196,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,78*
€ 163,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 130,90*
€ 155,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,13*
€ 144,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.