Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, schwarz/rot, P01102124Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, schwarz/rot, P01102124Z
Prüfspitzensatz, Buchse 4 mm, starr, 1 kV, schwarz/rot, P01102124Z
Artikel-Nr.:
     4502-22K7839
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01102124Z
EAN/GTIN:
     3760171418260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Tastspitze
Prüfspitze, P01102124Z, Chauvin Arnoux Diese abnehmbaren Chauvin Arnoux Prüfspitzen sind Ersatzteile für die Spannungsprüfer C.A 771 und C.A 773. Wählen Sie zwischen 5 verschiedenen Ausführungen. Diese Ausführung hat folgende Spezifikationen: Satz von 2 Prüfspitzen Ø 2 mm rot / schwarz mit durchsichtiger Schutzhülle, Stecker Ø 4 mm (weiblich), IEC 61423-3 1000 V
Weitere Informationen:
Anschluss:
Buchse 4 mm, starr
Farbe:
schwarz/rot
Isolationsmaterial:
PVC
Nennspannung:
1 kV
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.055 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Messgerätezubehör, Zubehör für Messgeräte, Prüfmittelsatz, Prüfmittel-Sortiment, Laborprüfspitze, Messspitze, Sortiment, Steckverbinder, Steckverbindung, Labor- und Messtechnik-Steckverbindung, Laborsteckverbinder, Laborsteckverbindung, Werkstattausstattung
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 14,20*
€ 21,59*
11 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 7,60*
ab € 15,10*
€ 21,62*
21 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,90*
ab € 15,34*
€ 21,91*
Lager 4502
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,72*
€ 22,51*
pro Packung
€ 6,90*
ab € 16,80*
€ 23,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01191771
ab € 158,06*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01191771A
ab € 167,89*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01191773
ab € 181,37*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01191773A
ab € 189,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.