Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer 2100-Alpha


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungs- und Durchgangsprüfer 2100-Alpha
Spannungs- und Durchgangsprüfer 2100-Alpha
Artikel-Nr.:
     4502-22K8255
Hersteller:
     Beha Amprobe
Herst.-Nr.:
     2100-ALPHA
EAN/GTIN:
     4099891459192
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Spannungsprüfer
Spannungs- und Durchgangsprüfer , 2100-ALPHA, BEHA-AMPROBE Beha-Amprobe 2100-Alpha, 2100-Beta und 2100-Gamma sind robuste und zuverlässige Spannungs- und Durchgangsprüfer mit Drehfeldrichtungsanzeige. Die Sicherheit entspricht den Messkategorien CAT IV / 600 V und CAT III / 1000 V. Alle Modelle der Serie 2100 entsprechen der Norm DIN VDE 0682-401:2011/EN 61243-3:2010 für Spannungsprüfer und sind GS-geprüft. Das Gehäuse besteht aus verstärkten Kunststoff und ist nach chutzart IP 64 spezifiziert um eine zuverlässige Funktion zu gewährleisten. Funktionen * Spannungsprüfung * Optische und akustische Durchgangs- und Spannungsprüfung * Patentierter Drehfeldrichtungsanzeiger, keine 3. Hand" erforderlich * Einpolige Phasenprüfung * Polaritätsanzeige Geräteinformationen * Zuschaltbare Last (Lastprüfer) von 240 W mittels zwei Drucktasten, Auslösung eines RCD/FI bis 30 mA * IP 64, spritzwassergeschützt und staubdicht * Unverlierbarer Messspitzenschutz zur Verminderung der Verletzungsgefahr * Voll funktionsfähige Spannungsanzeige auch ohne oder bei leeren Batterien Gerätehighlights * Kein versehentliches Auslösen von RCD/FI-Schutzschaltern * Schnelle Einhandprüfung an Netzsteckdosen mit 19 mm Kontaktabstand, ohne Prüfspitze vom Gerät zu lösen * Messstellenbeleuchtung mittels weißer LED * Sehr robuste Bauform mit doppeltisolierten Leitungen
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-500 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: durchgangsprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 52,29*
€ 67,90*
€ 8,95*
ab € 52,28*
€ 67,91*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 57,07*
€ 71,77*
2 Tage
73
€ 5,90*
ab € 59,66*
€ 74,42*
3 Tage
49
€ 6,40*
ab € 61,93*
€ 76,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,77*
€ 85,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beha Amprobe
2X 2100-BETA + 1 FREE 2100-ALPHA
ab € 170,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.