Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 1AC-II Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fluke 1AC-II Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LED
Fluke 1AC-II Berührungsloser Spannungsprüfer CAT IV 1000 V LED
Artikel-Nr.:
     4502-22K8290
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE 1AC II
EAN/GTIN:
     0095969290814
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
fluke spannungsprüfer cat iv
spannungsprüfer fluke
spannungsprüfer
Spannungsprüfer Fluke VoltAlert 1AC II Der Spannungsprüfer im Taschenformat Erfasst durch die Isolierung das von Wechselstromspannung erzeugte elektrostatische Feld im eingeschwungenen Zustand. Die nächste Generation der berührungslosen Spannungsprüfer VoltAlert™ AC von Fluke ist einfach in der Handhabung - Sie berühren einfach mit der Messspitze eine Klemmleiste, eine Steckdose oder ein Stromkabel. Wenn die Messspitze rot leuchtet und das Gerät piept, liegt Spannung an. Elektriker, Wartungs- und Sicherheitspersonal, aber auch Hausbesitzer können am Arbeitsplatz oder Zuhause schnell prüfen, ob ein Stromkreis Spannung führt. Zur Wechselspannungsprüfung zwischen 200 und 1000 V ohne direkten Kontakt, akustische Anzeige mit Piepton, optische Anzeige durch rot leuchtende Spitze VoltBeat™-Technologie und fortwährender Selbsttest - damit Sie sich darauf verlassen können, dass das Gerät funktioniert Wenn Spannung anliegt, leuchtet die Messspitze rot und das Gerät piept. Sicherheitsnorm: CAT IV 1000 V für zusätzlichen Schutz
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.09245 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,50*
€ 40,32*
€ 8,95*
ab € 30,63*
€ 40,33*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 33,08*
€ 42,40*
€ 5,95*
ab € 33,76*
€ 42,97*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 34,56*
€ 44,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,32*
€ 52,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,20*
€ 51,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,75*
€ 46,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,56*
€ 41,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-600/62MAX+/1AC KIT
ab € 304,51*
Zubehör
Fluke
FLUKE T5-H5-1AC KIT EUR
ab € 233,89*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.