Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungsprüfer
Spannungsprüfer
Artikel-Nr.:
     4502-22K8332
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9918970000
EAN/GTIN:
     4032248405855
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autolicht-Prüfer
Autolichtprüfer
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Spannungsprüfer Typ Weidmüller Car Check. Anwendbar besonders vorteilhaft im Kfz-Bereich; Merkmale und Funktionen: Spannungsprüfung, optische Anzeige, Batterieprüfung, Kabelprüfung, Kabeltest Plus/Minus, Prüfspitze und Stechnadel zur Prüfung eines auch isolierten Kabels, Fanghaken zum problemlosen Fassen eines Kabels auch im Kabelbaum, Kontaktierung: über Prüfspitze mit Stechnadel und Schiebemechanik sowie Krokodilklemme zur Masserückführung, Kabellänge: ca. 1,3 m, Spannungsbereich: 3,0 bis 48 VDC, Spannungsanzeige: 2 LEDs, Maße: L 137, B 21, H 18 mm, Gewicht: 57 g. Typ: Car–Check, Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT IV
Schutzart (IP):
IP40
Spannungsmessbereich (AC):
48 V
Spannungsmessbereich (DC):
48 V
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.10865 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Spannungsprüfer, spannungsprüfer weidmüller, autolichtprüfer, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Kfz-Spannungsprüfer, Messtechnik, Measurement Technology, Durchgangsprüfer, Durchgangsprüfgerät, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,55*
€ 11,79*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 10,48*
€ 13,26*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,82*
€ 13,78*
1 Tag
1
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 13,82*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 14,32*
€ 17,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.