Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPAN.PRÜFER DUTEST pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SPAN.PRÜFER DUTEST pro
SPAN.PRÜFER DUTEST pro
Artikel-Nr.:
     4502-22K8366
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     050156
EAN/GTIN:
     4014651501560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buzzer
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Benning 050156 SPAN.PRÜFER DUTEST pro
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Durchgangs-/Leitungsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-10 kΩ
Messkategorie:
CAT III
Spannungsmessbereich (AC):
400 V
Spannungsmessbereich (DC):
400 V
Ursprungsland:
IE
Gewicht:
0.23042 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Durchgangsprüfer, Gürtelholster, Gürteltasche, LED-Taschenlampe, Multimeter, Multitester, Prüfsummer, Spannungsprüfer, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, prüfsummer benning, alarm summer, gürtelholster taschenlampe, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 25,65*
€ 30,52*
1
€ 4,00*
ab € 25,67*
€ 30,66*
5 Tage
67
1
€ 4,79*
ab € 26,31*
€ 31,35*
3 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 26,44*
€ 31,50*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 30,21*
€ 35,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,75*
€ 42,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,20*
€ 39,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Benning
050261
ab € 41,51*
Zubehör
Varta
06106 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.