Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungsprüfer, P 1030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannungsprüfer, P 1030
Spannungsprüfer, P 1030
Artikel-Nr.:
     4502-22K8390
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P 1030
EAN/GTIN:
     4250569400087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Spannungsprüfer
spannungsprüfer cat iii
spannungsprüfer
peaktech spannungsprüfer
Lieferung inkl. 2 Batterien AAA, Spannungsprüfer Typ PeakTech 1030. Zur berührungslosen Spannungsprüfung mit optischem und akustischem Signal sowie integrierter Taschenlampe; Betriebsbereich: 90 bis 1000 VAC, 50/60 Hz, Betriebstemperatur: –10 bis +50 °C, Sicherheit: EN-61010-1, CAT III 1000 V, Maße: 157 x 26 mm, Gewicht: 50 g. Typ: 1030, Spannungsprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED
Ausführung:
Spannungsprüfer
Messkategorie:
CAT III
Spannungsmessbereich (AC):
1000 V
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 10,66*
€ 15,18*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 10,70*
€ 15,20*
€ 5,95*
ab € 10,86*
€ 15,49*
€ 6,90*
ab € 10,57*
€ 15,57*
85 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 14,69*
€ 20,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.