Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannungs- und Durchgangsprüfer FLUKE T150/VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannungs- und Durchgangsprüfer FLUKE T150/VDE
Spannungs- und Durchgangsprüfer FLUKE T150/VDE
Artikel-Nr.:
     4502-22K8399
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     FLUKE T150/VDE
EAN/GTIN:
     0095969610513
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Durchgangsprüfer
Lieferung inkl. Batterien, Spannungs- und Durchgangsprüfer Typ Fluke T150/VDE. Zur Messung von Spannung, Durchgang und Widerstand, mit Drehrichtungsanzeiger, integrierter Taschenlampe, optischer und akustischer Durchgangsprüfung, Einpolprüfung zur Phasenermittlung ohne Gegenpotential, Polaritätsanzeige, Prüfspitzenschutz; Gleich- und Wechselspannung: 6,0 bis 690 V, Durchgangsprüfung: 0 bis 400 k Ohm, Widerstandsmessung: 0 bis 1999 Ohm, Reaktionszeit: max. 0,5 s, Messkategorie: CAT III 690 V, CAT IV 600 V, Schutzart: IP 64, Maße: 260 x 70 x 38 mm, Gewicht: 280 g. Batterien werden mitgeliefert. Typ: Fluke T150/VDE, Spannungs– und Durchgangsprüfer
Weitere Informationen:
Anzeige:
LED/LCD
Ausführung:
Spannungs-/Durchgangsprüfer
Durchgangsprüfung:
0-400 kΩ
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Schutzart (IP):
IP64
Spannungsmessbereich (AC):
690 V
Spannungsmessbereich (DC):
690 V
Ursprungsland:
RO
Gewicht:
0.4 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: FI-Prüfgerät, Multimeter, Multitester, Spannungsprüfer, fluke durchgangsprüfer, durchgangsprüfer, multimeter catiii, Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 147,15*
€ 166,48*
Frei Haus
ab € 142,41*
€ 166,49*
€ 5,95*
ab € 152,63*
€ 173,22*
1 Tag
30
€ 5,90*
ab € 152,94*
€ 173,62*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 161,67*
€ 182,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,78*
€ 217,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,72*
€ 216,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,40*
€ 206,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,95*
€ 202,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,67*
€ 192,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,65975*
Zubehör
Fluke
C37XT
ab € 44,76*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.