| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-22K8410 Herst.-Nr.: P 1095 EAN/GTIN: 4250569402050 |
| | |
|
| | |
| Lieferung inkl. 2 Batterien AAA, Spannungsprüfer Typ Peaktech 1095. 2poliger Spannungsprüfer mit LED-Anzeige für Gleich- und Wechselspannungen, einpoliger Phasenprüfung, Durchgangsprüffunktion, Polaritätsanzeige, Drehrichtungsanzeige, Selbsttestfunktion und integrierte Taschenlampe; Spannungsbereich: 12/24/36/50/120/230/400/690 V, Frequenzbereich: 0 bis 60 Hz, Maße: 255 x 52 x 40 mm, Gewicht: 215 g. Typ: 1095, Spannungsprüfer Weitere Informationen: | | Anzeige: | LED | Ausführung: | Spannungsprüfer | Messkategorie: | CAT III, CAT IV | Schutzart (IP): | IP64 | Spannungsmessbereich (AC): | 690 V | Spannungsmessbereich (DC): | 690 V | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.45 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anzeigegerät, Anzeigeinstrument, Elektrotester, Phasenprüfer, Spannungsdetektor, Spannungsmesser, Spannungsmessgerät, Spannungsprüfgerät, Voltmeter, Voltsensor, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Diagnosegerät, Prüfgerät, Testgerät, Durchgangsprüfgerät |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 34,64* | € 46,73* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 34,94* | € 46,75* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 34,26* | € 47,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|