Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACSR Freileitungsschneider (Ratschenprinzip) mit Mehrkomponenten-Hüllen 340 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ACSR Freileitungsschneider (Ratschenprinzip) mit Mehrkomponenten-Hüllen 340 mm
ACSR Freileitungsschneider (Ratschenprinzip) mit Mehrkomponenten-Hüllen 340 mm
Artikel-Nr.:
     4502-22L1778
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 32 340 SR
EAN/GTIN:
     4003773081241
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Handlich. Kompakt. Stabil...Sehr robuste Ausführung...Durchtrennt Freileitungsseile mit Stahlkern bis zu einem Durchmesser von 32 mm im Ein- und Zweihandbetrieb. Schneiden mit Präzisionsschliff und induktiv gehärteter Schneidkante. Zweigang-Zahnkranzantrieb für leichtes Schneiden. Geringer Kraftaufwand durch sehr hohe Übersetzung. Festschenkel-Hülle mit Standfläche zum Auflegen beim Schneiden. Verriegelungsmechanismus für Transport mit sicher geschlossenen Griffen. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, mehrstufig ölgehärtet
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
1.65 kg
Ausführung:
Kabelschneider
Länge:
340 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, kabelschere knipex, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Arbeitsschere, Schere, Kabelschneidzange, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Zange, Zweihand-Kabelschere, Zweihand-Kabelschneider
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 244,28*
€ 277,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 245,03*
€ 278,16*
€ 4,90*
ab € 244,62*
€ 278,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,79*
€ 281,61*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 294,72*
€ 333,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,24*
€ 392,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,76*
€ 372,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,79*
€ 365,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,72*
€ 350,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
95 39 340 01
ab € 94,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.