Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNIPEX 00 50 06 T BK Sicherungssystem-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KNIPEX 00 50 06 T BK Sicherungssystem-Set
KNIPEX 00 50 06 T BK Sicherungssystem-Set
Artikel-Nr.:
     4502-22L1821
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     00 50 06 T BK
EAN/GTIN:
     4003773086055
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
Werkzeugschutz-Sicherungssytem-Set, 00 50 06 T BK, KNIPEX Das Werkzeug-Sicherungssystem mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten vom Hochbau bis zum Industrieklettern. Ermöglicht zuverlässigen Schutz vor Herunterfallen und kann schwere Verletzungen, Sachschäden oder den Verlust des Werkzeugs verhindern. Set mit 2 x Adapterschlaufe und 2 x Materialkarabiner. Die Kombination der Einzelteile bildet ein vielseitig einsetzbares System mit sehr vielen Befestigungsvarianten. Attraktive Verkaufsverpackung mit SB-Lochung.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sicherungssystem-Set
Breite:
24 mm
Farbe:
rot
Länge:
85 mm
Ursprungsland:
IT
Gewicht:
0.07 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: knipex karabiner, karabiner, Werkstattausstattung, Arbeitsschutz, Werkzeugsicherungssystem, Fangleine
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,32*
€ 31,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,18*
€ 31,41*
6 Tage
8999999
€ 4,95*
ab € 24,49*
€ 31,67*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 24,68*
€ 31,90*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 28,30*
€ 36,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,81*
€ 41,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.