Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikerschere mit Crimpstelle, 95 05 10 SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Elektrikerschere mit Crimpstelle, 95 05 10 SB
Elektrikerschere mit Crimpstelle, 95 05 10 SB
Elektrikerschere mit Crimpstelle, 95 05 10 SB
Elektrikerschere mit Crimpstelle, 95 05 10 SB
Artikel-Nr.:
     4502-22L1998
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 05 10 SB
EAN/GTIN:
     4003773082125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrikerschere
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Elektrikerschere, 95 05 10 SB, Knipex Dieses Produkt gewährleistet ein präzises Finish mit Mikroverzahnung für einen sauberen, rutschfesten Schnitt. Es hat Griffe mit Mehrkomponenten-Griff, glasfaserverstärkt. Die Schneiden sind aus rostfreiem Stahl gefertigt, Härte der Schneiden 56 HRC. Features * Universalschere für Elektriker * Mit Kunststoff-Gürteltasche * Mit Crimpbereich für Aderendhülsen bis zu 6,0 mm² * Nicht geeignet zum Schneiden von Massivleitern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Elektrikerschere
Länge:
190 mm
Material:
Edelstahl
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
TW
Gewicht:
0.135 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Allzweckschere, Arbeitsschere, Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, elektrikerschere 160mm knipex, knipex drahtschneider, kabelschere, Werkzeuge, Handwerkzeug, Schere, Elektronik-Schere, Schneidegerät, Schneidwerkzeug
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,09*
€ 21,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,24*
€ 21,79*
2 Tage
7
€ 4,90*
ab € 15,24*
€ 21,91*
1 Tag
21
€ 7,90*
ab € 15,52*
€ 22,23*
Lager 4502
€ 6,90*
ab € 22,95*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.