Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Zener-Diode, 2.7 V, 500 mW, DO-35, BZX79-C2V7,113


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 2.7 V, 500 mW, DO-35, BZX79-C2V7,113
Zener-Diode, 2.7 V, 500 mW, DO-35, BZX79-C2V7,113
Artikel-Nr.:
     4502-22S5100
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX79-C2V7,113
EAN/GTIN:
     4099879081155
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
diode
Zener-Dioden 500 mW Reihe BZX79. Verlustleistung: 500 mW, Gehäuse: DO35. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung): BZX79/C2V7, 2,7 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Durchlassspannung:
0.9 V
Durchlassstrom:
25 mA
Durchmesser:
1.85 mm
Gehäuse:
DO-35
Länge:
4.25 mm
max. Temperatur:
200 °C
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
THT
Sperrschichttemperatur (max.):
200 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Verlustleistung W (DC):
500 mW
Zenerspannung:
2.7 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
PH
Gewicht:
0.000133 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10000
Frei Haus
ab € 0,0132*
€ 0,0216*
10000
Frei Haus
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 4502
10
€ 6,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0869*
1
€ 6,90*
ab € 0,0205*
€ 0,1756*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0869*
€ 0,1034
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0796*
€ 0,0947
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0764*
€ 0,0909
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0729*
€ 0,0868
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,0815
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0508*
€ 0,0605
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,869* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.