Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zener-Diode, 36 V, 300 mW, SOT-23, BZX84-C36,215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zener-Diode, 36 V, 300 mW, SOT-23, BZX84-C36,215
Zener-Diode, 36 V, 300 mW, SOT-23, BZX84-C36,215
Artikel-Nr.:
     4502-22S9550
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BZX84-C36,215
EAN/GTIN:
     4099879081681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zener-Dioden 300 mW Serie BZX84. Verlustleistung: 300 mW, Gehäuse: SOT23. Technische Merkmale (Typ, Zenerspannung, Hersteller): BZX84/C36, 36 V
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zener-Diode
Durchlassspannung:
0.9 V
Durchlassstrom:
2 mA
Gehäuse:
SOT-23
Länge:
2.9 mm
max. Temperatur:
150 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
SMD
Sperrschichttemperatur (max.):
150 °C
Sperrschichttemperatur (min.):
-65 °C
Verlustleistung W (DC):
300 mW
Zenerspannung:
36 V
Anzahl der Dioden:
1
Ursprungsland:
MY
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd diode, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Zener-Diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
3000
Frei Haus
ab € 0,0638*
€ 0,0826*
1 Tag
4609
5
€ 14,99*
ab € 0,0236*
€ 0,0987*
1
€ 6,90*
ab € 0,0242*
€ 0,1392*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0826*
€ 0,0983
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0638*
€ 0,0759
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 247,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.