Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf, 6.35 mm, Polycarbonat, grün, Ø 33 mm, H 14 mm, B8333635


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehknopf, 6.35 mm, Polycarbonat, grün, Ø 33 mm, H 14 mm, B8333635
Drehknopf, 6.35 mm, Polycarbonat, grün, Ø 33 mm, H 14 mm, B8333635
Artikel-Nr.:
     4502-23H142
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B8333635
EAN/GTIN:
     4099889343953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf okw
Drehknopf, B8333635, OKW Der B8333635 Drehknopf ist passend für Drehpotentiometer und Drehimpulsgeber mit runden Wellenenden nach DIN 41591 mit Spannzangensystem für bequeme Knopfmontage von vorn und durchgehender Achsbohrung, beleuchtbar.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehknopf
Befestigungsart:
Spannzangenbefestigung
Durchmesser:
33 mm
Farbe:
grün
Für Achsdurchmesser:
6.35 mm
Höhe:
14 mm
Markierung:
Nein
Material:
Polycarbonat
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, knopf grün, Knopf, Einstellknopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.