| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-23H220 Herst.-Nr.: B8733118 EAN/GTIN: 4099889347449 |
| | |
|
| | |
| Zur flächenbündigen Knopfmontage mit einem formschönen Übergang von Knopf und Gerätefront. Passend für Knopf-Durchmesser 33. Optional beleuchtbar in Verbindung mit transluzentem Knopf Weitere Informationen: | | Ausführung: | Einbauvariante, SK | Geeignet für: | Drehknöpfe Gr. 33 | Zubehörart: | Montage-Set | Ursprungsland: | DE | Gewicht: | 0.02619 kg | SVHC frei: | Nein | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4502 | | | | | | € 6,90* | ab € 17,76* | € 28,96* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 19,44* | € 28,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|