Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Set, Aufbauvariante, PC, SK, für Drehknöpfe Gr. 41, B8741206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montage-Set, Aufbauvariante, PC, SK, für Drehknöpfe Gr. 41, B8741206
Montage-Set, Aufbauvariante, PC, SK, für Drehknöpfe Gr. 41, B8741206
Artikel-Nr.:
     4502-23H250
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     B8741206
EAN/GTIN:
     4099889347593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
drehknopf
Montageset zum erhöhtem Einbau, für beleuchtbare 41 mm Drehknöpfe, blau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Aufbauvariante, PC, SK
Geeignet für:
Drehknöpfe Gr. 41
Zubehörart:
Montage-Set
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.0243 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Befestigungssatz, Montagesatz, Montageset, Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.