Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KIT - SPRING OUTER - 200KA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KIT - SPRING OUTER - 200KA
KIT - SPRING OUTER - 200KA
KIT - SPRING OUTER - 200KA
Artikel-Nr.:
     4502-23P7020
Hersteller:
     Aero-Motive
Herst.-Nr.:
     31276-200
EAN/GTIN:
     4099891452711
Suchbegriffe:
Werkzeugaufhängung
Aufroller
Aufrollautomat
Aufziehvorrichtung
Feder, 1301792402, Aero-Motive Bausatz-Feder außen für 200Ka
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder
Tragfähigkeit max.:
91 kg
Tragfähigkeit min.:
79 kg
Absturzsicherung:
Ja
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
5.11 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 262,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,25*
€ 372,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,45*
€ 348,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 283,98*
€ 337,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,83*
€ 312,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.