Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Markierung, Pin, beach, TK, für TOP-KNOBS, A1101004


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markierung, Pin, beach, TK, für TOP-KNOBS, A1101004
Markierung, Pin, beach, TK, für TOP-KNOBS, A1101004
Artikel-Nr.:
     4502-24H202
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A1101004
EAN/GTIN:
     4099889347623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Zubehör Knopf
drehknopf
Markierungen Form PIN dazu Typ A1101. Fast versenkter Punkt an der Oberfläche. Technische Merkmale (Typ, Achsbohrung (Ab), Farbe): A1101004, Beach, gelb
Weitere Informationen:
Ausführung:
Pin, beach, TK
Geeignet für:
TOP-KNOBS
Zubehörart:
Markierung
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
0.00002 kg
SVHC frei:
Nein
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Knopf, Einstellknopf, Knopf-Zubehör, Zubehör für Knopf, Drehknopf-Markierung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,96*
2
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,97*
1
€ 8,95*
ab € 1,21*
€ 1,93*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.